Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN 1/6 Deckel aus Polycarbonat der universell einsetzbar ist,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN GN 1/6 Deckel aus Polycarbonat der universell einsetzbar ist,
ARAVEN GN 1/6 Deckel aus Polycarbonat der universell einsetzbar ist,
Artikel-Nr.:
     2813-451-214
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     94018
EAN/GTIN:
     8411777940185
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat 1/6

ARAVEN GN 1/6 Deckel aus Polycarbonat der universell einsetzbar ist, durchsichtig
Dieser universelle Deckel ermöglicht das Abdecken der meisten GastroNorm-Behäter aus verschiedenen Materialien wie zum Beispiel Edelstahl, Polycarbonat, oder Melanin. Der Deckel aus Polycarbonat ist mit einem Griff zum leichten Öffnen versehen. Eine Stapelung mit Deckel, Bodenaussparung und Deckel möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,3775*
€ 3,1475*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,38*
€ 6,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,1475*
€ 3,7455
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,0075*
€ 3,5789
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,8975*
€ 3,448
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,8675*
€ 3,4123
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,3775*
€ 2,8292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.