Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Gastroturm für GN 1/1 Behälter mit Deckel, 562x372x397mm Diese ARAVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Gastroturm für GN 1/1 Behälter mit Deckel, 562x372x397mm Diese ARAVEN
ARAVEN Gastroturm für GN 1/1 Behälter mit Deckel, 562x372x397mm Diese ARAVEN
Artikel-Nr.:
     2813-451-175
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     18227
EAN/GTIN:
     8411777182271
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Lebensmittelbehälter Deckel
ARAVEN Gastroturm für GN 1/1 Behälter mit Deckel, 562x372x397mm
Diese ARAVEN GastroNorm-Türme ermöglichen die Lagerung von Behältern mit Deckel, wodurch der Lagerraum optimiert wird. Maximale Raumausnutzung durch vertikale Lagerung, Erhöhung der Lagerkapazität, einfach zu stapeln und vollständig zugänglich. Der gestapelte Behälter mit Deckel kann erreicht werden, ohne dass die oberen Behälter abgenommen werden müssen. Die Lagerräume sind aufgeräumt, was die Arbeit beschleunigt und erleichtert. Maximaler Schutz der Lebensmitteln und konzipiert für die Aufnahme von GastroNorm-Behältern mit Deckel.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
56.20 cm
Breite:
37.20 cm
Höhe:
39.70 cm
Gewicht:
5.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,98*
€ 103,77*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,36*
€ 191,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.