Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für 10 Stehtische MARS geeignet für Durchmesser 70 + 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen für 10 Stehtische MARS geeignet für Durchmesser 70 + 80cm
Transportwagen für 10 Stehtische MARS geeignet für Durchmesser 70 + 80cm
Artikel-Nr.:
     2813-446-192
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-192
EAN/GTIN:
     4007796056521
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Transportwagen für 10 Stehtische MARS geeignet für Durchmesser 70 + 80cm

Weitere Informationen:
Länge:
125 cm
Breite:
95 cm
Höhe:
114 cm
Gewicht:
37.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, esmeyer stehtisch, bartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,27*
€ 1.038,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,45*
€ 1.004,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,89*
€ 964,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,89*
€ 893,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.