Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl ESSEN, Kunstleder lila, Gestell aus Stahlrohr, Farbe: verchromt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhl ESSEN, Kunstleder lila, Gestell aus Stahlrohr, Farbe: verchromt, mit
Stuhl ESSEN, Kunstleder lila, Gestell aus Stahlrohr, Farbe: verchromt, mit
Artikel-Nr.:
     2813-446-131
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-131
EAN/GTIN:
     4058471004641
Suchbegriffe:
Designerstuhl

Stuhl ESSEN, Kunstleder lila, Gestell aus Stahlrohr, Farbe: verchromt, mit Holzarmlehnen buche
Stapelhöhe max. 4 Stühle,
Lehne 87 cm, Sitzhöhe: 45 cm,
Sitzbreite: 60 cm, Sitztiefe: 55 cm
wird komplett montiert geliefert

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.