Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse Inhalt: 0,22ltr Form Trianon uni weiß - ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse Inhalt: 0,22ltr Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Kaffeeobertasse Inhalt: 0,22ltr Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Kaffeeobertasse Inhalt: 0,22ltr Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-441-020
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6921
EAN/GTIN:
     0026102291719
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse Inhalt: 0,22ltr Form Trianon uni weiß - ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Breite:
8.60 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,185*
€ 3,215*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,90004*
€ 16,41*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 13,95*
€ 19,07004*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 21,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,215*
€ 3,826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,925*
€ 3,481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,845*
€ 3,386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,705*
€ 3,219
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,185*
€ 2,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
D6925
ab € 1,38*
Zubehör
ARC International
ARC D6887
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.