Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller Ø: 27,3 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller Ø: 27,3 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 27,3 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 27,3 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 27,3 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 27,3 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-441-015
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC N8244
EAN/GTIN:
     0026102285930
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller Ø: 27,3 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.48 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
161
6
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,43*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,57*
€ 3,47*
2 Tage
3000
6
€ 9,90*
ab € 2,69*
€ 3,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.