Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desserteller TOLEDO flach, Durchmesser 20cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desserteller TOLEDO flach, Durchmesser 20cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli
Desserteller TOLEDO flach, Durchmesser 20cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli
Artikel-Nr.:
     2813-440-061
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     400812FN9321990
EAN/GTIN:
     8411712218126
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Desserteller TOLEDO flach, Durchmesser 20cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli Rocco. Stapelbar. Unsere Empfehlung als Ersatz für Serie Evolution.

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
6
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,46*
2 Tage
1882
6
€ 9,90*
ab € 0,99*
€ 1,55*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,47*
€ 2,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 8,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.