Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Menüteller 25,6 Form Restaurant uni weiß ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Menüteller 25,6 Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
3-tlg. Menüteller 25,6 Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
3-tlg. Menüteller 25,6 Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-440-009
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC P3979
EAN/GTIN:
     0026102511251
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Essteller
Speiseteller
3-tlg. Menüteller 25,6 Form Restaurant uni weiß ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Breite:
25.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
25.60 cm
Gewicht:
0.78 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teller, menüteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,18*
5 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 9,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.