Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller 19,5 cm Form: Restaurant uni weiß ARCOPAL. Preiswertes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller 19,5 cm Form: Restaurant uni weiß ARCOPAL. Preiswertes
Dessertteller 19,5 cm Form: Restaurant uni weiß ARCOPAL. Preiswertes
Dessertteller 19,5 cm Form: Restaurant uni weiß ARCOPAL. Preiswertes
Dessertteller 19,5 cm Form: Restaurant uni weiß ARCOPAL. Preiswertes
Dessertteller 19,5 cm Form: Restaurant uni weiß ARCOPAL. Preiswertes
Artikel-Nr.:
     2813-440-003
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 22530
EAN/GTIN:
     0026102511428
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller glas
dessertteller
Dessertteller 19,5 cm Form: Restaurant uni weiß ARCOPAL.
Preiswertes Systemgeschirr aus Hartglas.
- Besonders gut stapelbar
- Extra viele Zusatzteile im Katalog
- Extra robust und kratzfest

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Breite:
19.30 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
19.50 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
146
6
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,98*
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 4,80*
€ 6,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 22837
€ 2,90*
Sonstiges
ARC International
ARC 25269
€ 3,04*
Sonstiges
ARC International
ARC 22720
€ 2,76*
Sonstiges
ARC International
ARC P3972
€ 6,07*
Sonstiges
ARC International
ARC 57971
€ 6,20*
Sonstiges
ARC International
ARC 57975
€ 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.