Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-439-005
Herst.-Nr.:
     001.160941
EAN/GTIN:
     4003106688130
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,00*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 29,81004*
€ 39,14004*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,85004*
€ 41,45004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.