Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher HEIKE, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiss, Caterado Porzellan Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher HEIKE, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiss, Caterado Porzellan Maße:
Henkelbecher HEIKE, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiss, Caterado Porzellan Maße:
Henkelbecher HEIKE, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiss, Caterado Porzellan Maße:
Henkelbecher HEIKE, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiss, Caterado Porzellan Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-433-139
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     433-139
EAN/GTIN:
     4007796033768
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher HEIKE, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiss, Caterado Porzellan Maße: Höhe: 9,1cm, Durchmesser: 8,5cm.
Unser preiswertestes Marken-Geschirr.

Wenn Sie ein günstiges Porzellan-Geschirr möchten, das sowohl modernen als auch traditionellen Geschmäckern gerecht wird, legen Sie mit 'Heike' genau richtig.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
433-003
ab € 2,85*
Sonstiges
Caterado
433-001
ab € 2,95*
Sonstiges
Caterado
433-002
ab € 2,25*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Caterado
433-004
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.