Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller HEIKE, Durchmesser: 25 cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller HEIKE, Durchmesser: 25 cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Speiseteller HEIKE, Durchmesser: 25 cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Speiseteller HEIKE, Durchmesser: 25 cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Speiseteller HEIKE, Durchmesser: 25 cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Artikel-Nr.:
     2813-433-004
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     433-004
EAN/GTIN:
     4007796033966
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
porzellan teller 25cm

Speiseteller HEIKE, Durchmesser: 25 cm, uni weiss, Caterado Porzellan.
Unser preiswertestes Marken-Geschirr.

Wenn Sie ein günstiges Porzellan-Geschirr möchten, das sowohl modernen als auch traditionellen Geschmäckern gerecht wird, legen Sie mit 'Heike' genau richtig.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.53 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
433-021
ab € 3,25*
Sonstiges
Caterado
433-001
ab € 2,95*
Sonstiges
Caterado
433-002
ab € 2,25*
Sonstiges
Caterado
433-005
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.