Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller HEIKE, Durchmesser: 19cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller HEIKE, Durchmesser: 19cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Dessertteller HEIKE, Durchmesser: 19cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Dessertteller HEIKE, Durchmesser: 19cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Dessertteller HEIKE, Durchmesser: 19cm, uni weiss, Caterado Porzellan. Unser
Artikel-Nr.:
     2813-433-003
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     433-003
EAN/GTIN:
     4007796033775
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
Dessertteller HEIKE, Durchmesser: 19cm, uni weiss, Caterado Porzellan.
Unser preiswertestes Marken-Geschirr.

Wenn Sie ein günstiges Porzellan-Geschirr möchten, das sowohl modernen als auch traditionellen Geschmäckern gerecht wird, legen Sie mit 'Heike' genau richtig.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
433-021
ab € 3,27*
Sonstiges
Caterado
433-001
ab € 2,95*
Sonstiges
Caterado
433-002
ab € 2,25*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.