Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief PRIMAVERA, Durchmesser: 29 cm,, uni weiss, Eschenbach Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief PRIMAVERA, Durchmesser: 29 cm,, uni weiss, Eschenbach Porzellan
Teller tief PRIMAVERA, Durchmesser: 29 cm,, uni weiss, Eschenbach Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-432-945
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000001307
EAN/GTIN:
     4050265402015
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller tief PRIMAVERA, Durchmesser: 29 cm,, uni weiss, Eschenbach Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29.00 cm
Gewicht:
0.86 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.