Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Sauciere 0,35 l , Form Swing Time - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach Sauciere 0,35 l , Form Swing Time - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-883
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49120000016227
EAN/GTIN:
     4050265401605
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan

Eschenbach Sauciere 0,35 l , Form Swing Time - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.27 kg
Volumen:
0.35 Liter
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.