Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackteller 18 cm Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snackteller 18 cm Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach
Snackteller 18 cm Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-729
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4355000000018706
EAN/GTIN:
     4050265404163
Suchbegriffe:
Snackteller

Snackteller 18 cm Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.