Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller COFFEESHOP, 26cm Durchm., weiß, flache Form, Porzellan. Von Eschenbach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller COFFEESHOP, 26cm Durchm., weiß, flache Form, Porzellan. Von Eschenbach.
Teller COFFEESHOP, 26cm Durchm., weiß, flache Form, Porzellan. Von Eschenbach.
Teller COFFEESHOP, 26cm Durchm., weiß, flache Form, Porzellan. Von Eschenbach.
Teller COFFEESHOP, 26cm Durchm., weiß, flache Form, Porzellan. Von Eschenbach.
Artikel-Nr.:
     2813-432-722
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000000267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller COFFEESHOP, 26cm Durchm., weiß, flache Form, Porzellan. Von Eschenbach. Passt auch zu Serie PRIMAVERA.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
780
6
€ 9,90*
ab € 4,15*
€ 5,63*
Lager 2813
59
1
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 8,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.