Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher 0,35 ltr. Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher 0,35 ltr. Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach
Henkelbecher 0,35 ltr. Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach
Henkelbecher 0,35 ltr. Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach
Henkelbecher 0,35 ltr. Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-719
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47330000048827
EAN/GTIN:
     4050265108498
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher 0,35 ltr. Form Coffeeshop - uni weiss Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.31 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,44*
€ 8,61*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.