Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher - Inhalt 0,30 l, Form Funktion - gelb, ohne Untertasse ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeebecher - Inhalt 0,30 l, Form Funktion - gelb, ohne Untertasse ohne
Artikel-Nr.:
     2813-432-533
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4907 79460 4882
EAN/GTIN:
     4050265408161
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Kaffeebecher - Inhalt 0,30 l, Form Funktion - gelb, ohne Untertasse
ohne Untertasse -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.