Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief - Durchmesser 22 cm Form Funktion - blau Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief - Durchmesser 22 cm Form Funktion - blau Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-530
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4905 79459 0121 106
EAN/GTIN:
     4050265407966
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief - Durchmesser 22 cm Form Funktion - blau
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.