Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach - Durchmesser 19 cm Form Funktion - blau Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach - Durchmesser 19 cm Form Funktion - blau Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-527
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4905 79459 0019
EAN/GTIN:
     4050265407935
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach - Durchmesser 19 cm Form Funktion - blau
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.