Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach - Durchmesser: 24 cm Form Funktion - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach - Durchmesser: 24 cm Form Funktion - rot
Teller flach - Durchmesser: 24 cm Form Funktion - rot
Artikel-Nr.:
     2813-432-519
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4905 79458 0024
EAN/GTIN:
     4050265407904
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach - Durchmesser: 24 cm Form Funktion - rot


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.61 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.