Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher - Inhalt 0,26 ltr - Form TODAY - Dekor Westerland Verfügbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher - Inhalt 0,26 ltr - Form TODAY - Dekor Westerland Verfügbarkeit
Henkelbecher - Inhalt 0,26 ltr - Form TODAY - Dekor Westerland Verfügbarkeit
Artikel-Nr.:
     2813-432-409
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47306406948827
EAN/GTIN:
     4050265407676
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher - Inhalt 0,26 ltr - Form TODAY - Dekor Westerland
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.26 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.