Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne - Inhalt 0,40 ltr -, Form LA REINE - uni weiß, Höhe 13,9 cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne - Inhalt 0,40 ltr -, Form LA REINE - uni weiß, Höhe 13,9 cm -
Teekanne - Inhalt 0,40 ltr -, Form LA REINE - uni weiß, Höhe 13,9 cm -
Artikel-Nr.:
     2813-432-362
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000042107
EAN/GTIN:
     4050265400035
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Teekanne - Inhalt 0,40 ltr -, Form LA REINE - uni weiß, Höhe 13,9 cm - Durchmesser 11,4 cm
Höhe 13,9 cm - Durchmesser 11,4 cm -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.