Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher Inhalt 0,26 ltr - stapelbar - Form LA REINE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher Inhalt 0,26 ltr - stapelbar - Form LA REINE - uni weiß
Henkelbecher Inhalt 0,26 ltr - stapelbar - Form LA REINE - uni weiß
Henkelbecher Inhalt 0,26 ltr - stapelbar - Form LA REINE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-283
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000048827
EAN/GTIN:
     4050265400226
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher Inhalt 0,26 ltr - stapelbar - Form LA REINE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.26 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.