Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach - Durchmesser 30,0 cm - Form LA REINE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach - Durchmesser 30,0 cm - Form LA REINE - uni weiß
Teller flach - Durchmesser 30,0 cm - Form LA REINE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-245
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     0030
EAN/GTIN:
     4050265400295
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach - Durchmesser 30,0 cm - Form LA REINE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
0.96 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.