Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach oval 38 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach oval 38 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:
Teller flach oval 38 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-2203
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000000387
EAN/GTIN:
     4050265402503
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach oval 38 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
38 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
38 cm
Gewicht:
1.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.