Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 30 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79172 glutrot - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 30 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79172 glutrot - aus
Teller tief 30 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79172 glutrot - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-2192
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917201307
EAN/GTIN:
     4050265425960
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 30 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79172 glutrot - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.