Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel 21 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel 21 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus Porzellan.
Schüssel 21 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-2140
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337993606217
EAN/GTIN:
     4050265424772
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel 21 cm - Form: Table Selection - Dekor, 79936 kirsche - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.96 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.