Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 30 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 30 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Teller tief 30 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-2111
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000001307
EAN/GTIN:
     4050265406655
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 30 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
31 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
0.89 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.