Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 28 cm/Kuchenplatte - Form: Today -, weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 28 cm/Kuchenplatte - Form: Today -, weiss - aus Porzellan.
Teller flach 28 cm/Kuchenplatte - Form: Today -, weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-2095
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000000287
EAN/GTIN:
     4050265415640
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 28 cm/Kuchenplatte - Form: Today -, weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Gewicht:
0.98 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.