Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66275 curry - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66275 curry - aus
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66275 curry - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-2057
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627500267
EAN/GTIN:
     4050265416210
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66275 curry - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.