Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 26 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-2048
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917400267
EAN/GTIN:
     4050265413578
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 26 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus Porzellan.
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.