Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66276 orange-braun - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66276 orange-braun - aus
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66276 orange-braun - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-2046
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627600267
EAN/GTIN:
     4050265416388
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 66276 orange-braun - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
orange
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.