Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 24 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 24 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Teller tief 24 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-2039
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000001247
EAN/GTIN:
     4050265408437
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 24 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
24 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.58 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.