Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 79934 anthrazit -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 79934 anthrazit -
Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 79934 anthrazit -
Artikel-Nr.:
     2813-432-2014
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337993444157
EAN/GTIN:
     4050265425519
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer

Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 79934 anthrazit - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in
Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
anthrazit
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.