Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1963
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627901227
EAN/GTIN:
     4050265416760
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 66279 ozeanblau - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.