Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1962
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337993301227
EAN/GTIN:
     4050265425250
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79933 türkisgrün - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.