Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1961
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917401227
EAN/GTIN:
     4050265413585
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor 79174 dunkelgrün - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.