Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus
Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1959
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627601227
EAN/GTIN:
     4050265416395
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 22 cm - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
orange
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.