Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 22 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 22 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Teller tief 22 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1950
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000001227
EAN/GTIN:
     4050265406648
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller tief 22 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.