Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 26 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 26 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Teller flach 26 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1937
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000000267
EAN/GTIN:
     4050265406617
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 26 cm - Form: Calla - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
27 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.