Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79921 nougat - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79921 nougat - aus
Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79921 nougat - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1874
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337992105137
EAN/GTIN:
     4050265412250
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79921 nougat - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
braun
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.