Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79173 royalblau - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79173 royalblau - aus
Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79173 royalblau - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1868
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917305137
EAN/GTIN:
     4050265414223
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel/Müsli 13,5 cm - Form: Table Selection - Dekor 79173 royalblau - aus Porzellan.
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.