Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 20 cm - Form: Table Selection -, Dekor 68567 creme - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 20 cm - Form: Table Selection -, Dekor 68567 creme - aus
Teller flach 20 cm - Form: Table Selection -, Dekor 68567 creme - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1736
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336856700207
EAN/GTIN:
     4050265412380
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 20 cm - Form: Table Selection -, Dekor 68567 creme - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.