Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 26 cm - Form: Primavera - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 26 cm - Form: Primavera - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Teller flach 26 cm - Form: Primavera - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1722
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000000267
EAN/GTIN:
     4050265427278
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 26 cm - Form: Primavera - weiss -, aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.62 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.