Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatteller tief - Durchmesser 19,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatteller tief - Durchmesser 19,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Salatteller tief - Durchmesser 19,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Salatteller tief - Durchmesser 19,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Salatteller tief - Durchmesser 19,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-170
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000000119706
EAN/GTIN:
     4050265400844
Suchbegriffe:
Salatteller
salatteller 19 cm
salatteller

Salatteller tief - Durchmesser 19,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.40 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.