Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 25,5 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 25,5 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus
Teller flach 25,5 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1621
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49057987800267
EAN/GTIN:
     4050265420064
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 25,5 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.