Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66275 curry - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66275 curry - aus Porzellan.
Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66275 curry - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1562
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49206627502217
EAN/GTIN:
     4050265429890
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 66275 curry - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.