Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 79934 anthrazit - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 79934 anthrazit - aus
Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 79934 anthrazit - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1548
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207993402217
EAN/GTIN:
     4050265430094
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach coup 21 cm - Form: Baristar - Dekor, 79934 anthrazit - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
anthrazit
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.